AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ32HFL5114/12 Hotel LEDTV 80cm FHD DVBT2C Android HDMI - 32HFL5114/12

copiacopia
Philips - PBZ32HFL5114/12 Hotel LEDTV 80cm FHD DVBT2C Android HDMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - LED

  • Diagonale dello schermo visibile - 80 cm

  • Risoluzione - Full HD

  • Sintonizzatore DVB-C2 - no

  • Sintonizzatore DVB-S2 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718863023853

Codice prodotto

PBZ32HFL5114/12

Cod. produttore

32HFL5114/12

Produttore

PBZ

Tecnologia:

LED

Diagonale dello schermo visibile:

80 cm

Risoluzione:

Full HD

Sintonizzatore DVB-C2:

no

Sintonizzatore DVB-S2:

no

Diagonale schermo visibile in pollici:

32 inch

Smart-TV:

Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):

Sintonizzatore DVB-S:

no

Numero di connessioni HDMI:

2

Sintonizzatore DVB-C:

Larghezza:

732 mm

Sintonizzatore DVB-T:

Numero di connessioni Scart:

0

Colore:

Nero

Con lettore DVD:

no

Profondità:

179 mm

Numero di connessioni USB:

2

Peso:

4.7 kg

Altezza:

494 mm

Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):

F