AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ32HFL4014/12 Hotel LEDTV 80cm FHD DVBT2C 2HDMI 2USB F - 32HFL4014/12

copiacopia
Philips - PBZ32HFL4014/12 Hotel LEDTV 80cm FHD DVBT2C 2HDMI 2USB F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - LED

  • Diagonale dello schermo visibile - 80 cm

  • Risoluzione - HD Ready

  • Sintonizzatore DVB-C2 - no

  • Sintonizzatore DVB-S2 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718863020708

Codice prodotto

PBZ32HFL4014/12

Cod. produttore

32HFL4014/12

Produttore

PBZ

Tecnologia:

LED

Diagonale dello schermo visibile:

80 cm

Risoluzione:

HD Ready

Sintonizzatore DVB-C2:

no

Sintonizzatore DVB-S2:

no

Diagonale schermo visibile in pollici:

32 inch

Smart-TV:

Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):

Sintonizzatore DVB-S:

no

Numero di connessioni HDMI:

2

Sintonizzatore DVB-C:

Larghezza:

732 mm

Sintonizzatore DVB-T:

Numero di connessioni Scart:

0

Colore:

Nero

Con lettore DVD:

no

Profondità:

179 mm

Numero di connessioni USB:

2

Peso:

4.6 kg

Altezza:

494 mm

Potenza assorbita in uso:

29 W

Valore apporssimativo del consumo annuo di energia:

43 kWh

Con interruttore per l'alimentazione:

no

Funzione di registrazione USB:

no

Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):

F