Philips - PBZ31633100 TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E40
Potenza della lampada - 40...40 W
Flusso luminoso - 7200...7200 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 225 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 276.86 kg CO2 eq.
EAN
8719514316331
Codice prodotto
PBZ31633100
Cod. produttore
31633100
Produttore
PBZ
Base:
E40
Potenza della lampada:
40...40 W
Flusso luminoso:
7200...7200 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
225 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
70-79
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
180 lm/W
Diametro:
46 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
7200 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
178...178 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
15000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.35
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
40 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0757
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1