Philips - PBZ31242500 CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 2.8...2.8 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 87 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 22.8 kg CO2 eq.
EAN
8719514312425
Codice prodotto
PBZ31242500
Cod. produttore
31242500
Produttore
PBZ
Base:
E27
Potenza della lampada:
2.8...2.8 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
87 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
89 lm/W
Diametro:
45 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
250 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.41
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
28...28 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.17
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.107
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1