AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ31240100 CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

copiacopia
Philips - PBZ31240100 CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 2.8...2.8 W

  • Flusso luminoso - 250...250 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 106 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 23.7 kg CO2 eq.

EAN

8719514312401

Codice prodotto

PBZ31240100

Cod. produttore

31240100

Produttore

PBZ

Base:

E14

Potenza della lampada:

2.8...2.8 W

Flusso luminoso:

250...250 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

106 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

89 lm/W

Diametro:

35 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

250 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.41

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

28...28 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

1.17

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.107

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1