AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ31103900 MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G - 31103900

copiacopia
Philips - PBZ31103900 MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004809379

Codice prodotto

PBZ31103900

Cod. produttore

31103900

Produttore

PBZ

LED Lampe Philips MASTER LEDbulb A60, LED Alternative fur Gluhlampen 40W , 470lm, Farbtemperatur 2200-2700K, Leistung 3.4W, Farbwiedergabeindex CRI95, mittlere Nutzlebensdauer 25000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel E27, 300? Ausstrahlwinkel, Glas, dimmbar, bitte Kompatibilitatsliste prufen, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.6, Schutzart IP20