AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ30742100 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D - 30742100

copiacopia
Philips - PBZ30742100 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 7.5...7.5 W

  • Flusso luminoso - 660...660 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 45.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 49.4 kg CO2 eq.

EAN

8719514307421

Codice prodotto

PBZ30742100

Cod. produttore

30742100

Produttore

PBZ

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

7.5...7.5 W

Flusso luminoso:

660...660 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

45.5 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

60...60 °

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

88 lm/W

Diametro:

50.5 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

660 lm

Denominazione lampada:

MR16

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Intensità luminosa:

770 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

660...660 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1501

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1