Philips - PBZ30708700 CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D - 30708700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 4.4...4.4 W
Flusso luminoso - 390...390 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 45.5 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 35.04 kg CO2 eq.
EAN
8719514307087
Codice prodotto
PBZ30708700
Cod. produttore
30708700
Produttore
PBZ
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
4.4...4.4 W
Flusso luminoso:
390...390 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
45.5 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
88 lm/W
Diametro:
50.5 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
390 lm
Denominazione lampada:
MR16
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.6
Intensità luminosa:
750 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
520...520 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1326
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


