AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ28750100 CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1

copiacopia
Philips - PBZ28750100 CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004560775

Codice prodotto

PBZ28750100

Cod. produttore

28750100

Produttore

PBZ

LED Kompaktlampe Philips CorePro PLC 2P, LED Alternative fur Kompaktleuchtstofflampe Philips PL-C 13W und OSRAM DULUX D 13W, Anschluss an KVG/VVG/230V, 600lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 5.9W, Farbwiedergabeindex CRI82, mittlere Nutzlebensdauer 30000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel G24d-1 rotierbar, 120? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20