Philips - PBZ26358100 LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - S14s
Potenza della lampada - 3.5...3.5 W
Flusso luminoso - 375...375 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 25 kg CO2 eq.
EAN
8719514263581
Codice prodotto
PBZ26358100
Cod. produttore
26358100
Produttore
PBZ
Base:
S14s
Potenza della lampada:
3.5...3.5 W
Flusso luminoso:
375...375 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
500 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
140...140 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
107 lm/W
Diametro:
30 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
375 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
32...32 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.12
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0988
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri