AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ22AV1409A/12 Fernbedienung fA1/4r EasySuite Signature - 22AV1409A/12

copiacopia
Philips - PBZ22AV1409A/12 Fernbedienung fA1/4r EasySuite Signature

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di apparecchi controllabili - 1

  • Tipo di segnale di trasmissione - Infrarossi

  • Con display - no

  • Unidirezionale -

  • Wireless -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8712581716172

Codice prodotto

PBZ22AV1409A/12

Cod. produttore

22AV1409A/12

Produttore

PBZ

Numero max. di apparecchi controllabili:

1

Tipo di segnale di trasmissione:

Infrarossi

Con display:

no

Unidirezionale:

Wireless:

Adattativo ( capace di apprendere):

no

Pre-programmato:

Bidirezionale:

no