AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ20188000 BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S - 20188000

copiacopia
Philips - PBZ20188000 BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 12.8 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1579.5 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 123 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514201880

Codice prodotto

PBZ20188000

Cod. produttore

20188000

Produttore

PBZ

Max prestazioni del sistema:

12.8 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1579.5 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

123 lm/W

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

8

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

56...59 mA

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

I

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

70-79

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Adatto per lampade di potenza:

11...11 W

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente refrattore

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

100 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...35 °C

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

Lunghezza del cavo:

0.2 m

Fattore di potenza:

0.98

Altezza / Profondità:

530 mm

Diametro:

555 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no