Philips - PBZ14103700 MSR Gold 700 MiniFastFit 1CT/16 - 14103700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 700 W
Tensione della lampada - 55...75 V
Flusso luminoso - 49000 lm
Base - PGJX28
Temperatura del colore - 6000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718291141037
Codice prodotto
PBZ14103700
Cod. produttore
14103700
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
700 W
Tensione della lampada:
55...75 V
Flusso luminoso:
49000 lm
Base:
PGJX28
Temperatura del colore:
6000 K
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
23 mm
Lunghezza dell'arco:
3.5 mm
Tecnologia:
Alogenuri metallici
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
no
Forma del filamento:
Elettrodo a barra
Altezza del punto luminoso:
56 mm
Lunghezza complessiva:
116 mm


