Philips - PBZ12564300 12564300 BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/ - 12564300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 42.5 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6160 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 100000 h
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8719514125643
Codice prodotto
PBZ12564300
Cod. produttore
12564300
Produttore
PBZ
Max prestazioni del sistema:
42.5 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6160 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
145 lm/W
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
170...210 mA
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Adatto per codolo (attacco a palo):
48...76 mm
Classe di protezione:
II
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica:
70-79
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Adatto per lampade di potenza:
38...38 W
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
98.5 %
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
97 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Ottica regolabile (mobile):
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-40...50 °C
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza del cavo:
0 m
Fattore di potenza:
0.98
Larghezza:
234 mm
Altezza / Profondità:
95 mm
Lunghezza:
620 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
5
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


