AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ12561200 BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R

copiacopia
Philips - PBZ12561200 BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 49 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6960 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 100000 h

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 975.08 kg CO2 eq.

EAN

8719514125612

Codice prodotto

PBZ12561200

Cod. produttore

12561200

Produttore

PBZ

Max prestazioni del sistema:

49 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6960 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

142 lm/W

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

190...240 mA

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

Adatto per codolo (attacco a palo):

48...76 mm

Classe di protezione:

II

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Indice di resa cromatica:

70-79

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Adatto per lampade di potenza:

45...45 W

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

98 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

96 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-40...50 °C

Telecomando:

Altri

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

Lunghezza del cavo:

6 m

Fattore di potenza:

0.98

Larghezza:

234 mm

Altezza / Profondità:

95 mm

Lunghezza:

620 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no