AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ12006300 MSR Platinum 35 1CT - 12006300

copiacopia
Philips - PBZ12006300 MSR Platinum 35 1CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 803 W

  • Tensione della lampada - 60...75 V

  • Flusso luminoso - 56400 lm

  • Base - PGJX36

  • Temperatura del colore - 7750 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291120063

Codice prodotto

PBZ12006300

Cod. produttore

12006300

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

803 W

Tensione della lampada:

60...75 V

Flusso luminoso:

56400 lm

Base:

PGJX36

Temperatura del colore:

7750 K

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

23.5 mm

Lunghezza dell'arco:

3 mm

Tecnologia:

Alogenuri metallici

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

no

Forma del filamento:

Elettrodo a barra

Altezza del punto luminoso:

56 mm

Lunghezza complessiva:

116 mm