Philips - PBZ10904900 DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3 - 10904900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004540098
Codice prodotto
PBZ10904900
Cod. produttore
10904900
Produttore
PBZ
D150 mm, Polykarbonat, Wei?, Reinwei? (RAL9010), Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 1150 lm, 14.9 W, 77 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM?5, UGR19, Facettierter Reflektor, Facettierter Reflektor, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 |0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Kabel a 0,15 m mit 2-poligem Stecker, Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion