AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ10899800 DN142B 20S/840 PSD-E WR

copiacopia
Philips - PBZ10899800 DN142B 20S/840 PSD-E WR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003702602

Codice prodotto

PBZ10899800

Cod. produttore

10899800

Produttore

PBZ

D200 mm, Polykarbonat, Wei?, Reinwei? (RAL9010), Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 2350 lm, 20.5 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM?5, Wei?er Reflektor, perforiert ohne Raster, Wei?er Reflektor, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Kabel a 0,15 m mit 2-poligem Stecker