Philips - PBZ05905400 BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P. - 05905400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 11 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1110 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 101 lm/W
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 296.08 kg CO2 eq.
EAN
8719514059054
Codice prodotto
PBZ05905400
Cod. produttore
05905400
Produttore
PBZ
Max prestazioni del sistema:
11 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1110 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
101 lm/W
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
2
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
40...50 mA
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Adatto per codolo (attacco a palo):
76...76 mm
Classe di protezione:
II
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica:
70-79
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Lente focus
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
98.5 %
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
97 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Ottica regolabile (mobile):
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-40...50 °C
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza del cavo:
0 m
Fattore di potenza:
0.89
Altezza / Profondità:
209 mm
Lunghezza:
571 mm
Diametro:
571 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Collegamento:
Morsetto a vite
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


