AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHAENOMENA SPA - PHNE2S1640700M3 phLuminaELP2S-16/40/700/M3 4k 700mA - 75 - E2S1640700M3

PHAENOMENA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003332304

Codice prodotto

PHNE2S1640700M3

Cod. produttore

E2S1640700M3

Produttore

PHN

Viteria in acciaio inox. La parte interna presenta un circuito a LED dotato di ottiche stradali 2×2. Ogni LED ha un flusso luminoso nominale espresso in Lumen/Watt a varie intensità di corrente(mA).Efficienza dell’ottica >93%. Colore della luce 3000K/4000K. Rendimento cromatico (CRI)≥70. Manutenzione ridotta grazie alla vita media di ogni LED superiore alle 100.000 ore L90B10. Molteplici possibilità di regolazione del flusso luminoso. Grado di protezione IP66 e Ik09. Classe di isolamento II. Tensione di funzionamento 170-240VAC 50/60Hz. Rendimento driver ≥90% a pieno carico, fattore di potenza cosφ0.95. Peso totale 6.0 Kg. Temperatura di funzionamento a regime Ts (LED) max 85°C. Certificazioni CE, ENEC, ENEC Plus. Prodotto dotato di presa multipolare Zhaga 4 Pin.