AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TXTETX04 TERM. RADIO 868MHZ V002 - 1TXTETX04

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TXTETX04 TERM. RADIO 868MHZ V002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Metodo di montaggio - Incasso / Parete

  • Collegamento - Senza fili (Wireless)

  • Con ricevitore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108003433

Codice prodotto

PER1TXTETX04

Cod. produttore

1TXTETX04

Produttore

PER

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

Batteria

Metodo di montaggio:

Incasso / Parete

Collegamento:

Senza fili (Wireless)

Con ricevitore:

Colore:

Bianco

Con display:

Temperatura leggibile:

Funzionamento:

Pulsante

Tensione massima contatti:

3 V

Numero di moduli:

1

Larghezza:

84 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

23 mm

Termostato digitale con uscita in radiofrequenza 868,35MHz colore bianco. Alimentazione 3V – 2x1.5V size AA alcaline. Display Lcd 2” 1/3. Predisposto per funzionamento ON/OFF modulante nel tempo differenziale regolabile da 0,2 - 0.7°C. Livelli temperatura 2: 1 diretto 1 indiretto. Portata tra 30 - 130mt. Comando EST/INV. Autonomia 36 mesi circa. Set di temperature protetti da password. Indicazione stato ON. Indicazione LOW BATTERY. Indicazione trasmissione radio. Correzione T rilevamento in funzione posizionamento del prodotto. Campo di regolazione 5 - 39.9°C. Dimensione (LxPxH) 84 x 23 x 84