PERRY - PER1TXRX01WIFI SMARTBOX RX/ETHERNET V002


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8019108007349
Codice prodotto
PER1TXRX01WIFI
Cod. produttore
1TXRX01WIFI
Produttore
PER
1TX RX01WIFI• Connesso via Ethernet al router• Non necessita di configurazione• Non richiede un computer• Alimentato da adattatore micro USB• Gestisce i dati raccolti dai vari apparecchi collegati• Connesso al cloud invia i dati, scarica informazioni meteo e messaggi• Ogni abitazione richiede uno SmartboxCARATTERISTICHE TECNICHE• Alimentazione esterna 5V 500 mA• Consumi: 300 mA• Connessione: RJ45 per Ethernet• Indicazioni tramite LED• Trasmissione: 868 MHz RF• Antenna PCB: integrata