AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TXCR029WIFI CRONOT WIFI 230V BIANCO V003 - 1TXCR029WIFI

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TXCR029WIFI CRONOT WIFI 230V BIANCO V003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off -

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Tipo di regolazione modulabile -

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108019076

Codice prodotto

PER1TXCR029WIFI

Cod. produttore

1TXCR029WIFI

Produttore

PER

Tipo di regolazione on/off:

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Tipo di alimentazione:

230 V

Tipo di regolazione modulabile:

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Adatto per raffrescamento:

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

4...37 °C

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Numero di uscite raffreddamento:

1

Con display:

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Caratteristiche di regolazione:

PID

Differenza regolabile:

Classe del termostato:

IV

Carico massimo del contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP21

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

128.5 mm

Possibilità di lettura dell'umidità relativa:

no

Ottimizzazione:

no

Funzionamento:

Pulsante

Numero di programmi di commutazione:

10

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

26 mm

Modello con orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

88.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

cronotermostato wifi con cambio ora legale, blocco tastiera, retro illuminazione anche temporizzata, dimensioni (LxPxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm