AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TXBC0800 BARRA COMANDO 8 ZONE - 1TXBC0800

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TXBC0800 BARRA COMANDO 8 ZONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108036943

Codice prodotto

PER1TXBC0800

Cod. produttore

1TXBC0800

Produttore

PER

BARRA DI COMANDO 8 ZONE• Alimentazione 230V a.c. 50 ÷ 60 Hz• Portata contatti 8(2)A 250V a.c.• BC0800 8 contatti NA/NC polarizzati 8 + 1 pompa• IP52 con passacavi in gomma• Classe di isolamento II• Installazione in cassetta, a parete, a mezzo staffe• Dimensioni (L x P x H) 273 x 69 x 76 mmACCESSORI1PA PPBC01 Passacavi / pressacavi per barre di comando11SE AEDS Attuatore elettrotermico per valvola termostatizzabile 230V NC