PERRY - PER1TXBC0401/230 BARRA COMANDO 4+1 230V V001 - 1TXBC0401/230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - Altri
Tensione di alimentazione - 230 V
Qualità del materiale - Altri
Materiale guarnizione - Altri
Senza tensione in apertura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8019108161621
Codice prodotto
PER1TXBC0401/230
Cod. produttore
1TXBC0401/230
Produttore
PER
Diametro interno nominale:
Altri
Tensione di alimentazione:
230 V
Qualità del materiale:
Altri
Materiale guarnizione:
Altri
Senza tensione in apertura:
sì
Superficie:
Altri
Collegamento elettrico:
Altri
Frequenza della tensione di ingresso:
50...60 Hz
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP):
IP52
Funzione indiretta:
sì
Altezza:
43 mm
Lunghezza collegamento 1:
250 mm