AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TPTE532B TERM.EL.PARETE 230V DIGITALE ZEFIRO

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TPTE532B TERM.EL.PARETE 230V DIGITALE ZEFIRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di contatto - Contatto in scambio (NO/NC)

  • Differenza regolabile -

  • Larghezza - 89.7 mm

  • Sensore esterno - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108050703

Codice prodotto

PER1TPTE532B

Cod. produttore

1TPTE532B

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Differenza regolabile:

Larghezza:

89.7 mm

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

5 A

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Antideflagrante:

no

Profondità:

27 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura leggibile:

Tensione massima contatti:

250 V

Altezza:

87.4 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato digitale 230V serie “ZEFIRO” 80x80 per edifici pubblici colore bianco. Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz. Display Lcd 2” 1/3. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 min. Livelli temperatura 2 + antigelo. Temperatura regolabile per set di 0.1°C. Campo di regolazione 5 - 37,7°C. Dimensioni (LxPxH) 89,7 x 27 x 87,4. Comandi non accessibili, riservati ai tecnici dell’installazione: - regolazione SET temperatura; - EST/INV; - acceso/spento; - impostazioni della regolazione; - correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto