AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TPTE531B TERM.EL.PARETE 230V DIGITALE ZEFIRO - 1TPTE531B

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TPTE531B TERM.EL.PARETE 230V DIGITALE ZEFIRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108050680

Codice prodotto

PER1TPTE531B

Cod. produttore

1TPTE531B

Produttore

PER

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

5 A

Adatto per raffrescamento:

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

P

Differenza regolabile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionamento:

Pulsante

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

84 mm

Altezza:

84 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

23 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato digitale 3V serie “ZEFIRO” 80 x 80 colore bianco. Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz. Display Lcd 2” 1/3. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 min. Livelli temperatura 2 + antigelo. Temperatura regolabile per set di 0.1°C. Indicazione stato relè. Comando EST/INV. Blocco set temperature. Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto. Campo di regolazione 5 - 37,7°C. Dimensioni (LxPxH) 84 x 23 x 84