AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TPTE400/B TERM. EL. LCD ON/RID/OFF 3 VCC - 1TPTE400/B

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TPTE400/B TERM. EL. LCD ON/RID/OFF 3 VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento - 2 fili

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

Termostati da parete analogici

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8019108004003

Codice prodotto

PER1TPTE400/B

Cod. produttore

1TPTE400/B

Produttore

PER

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

Batteria

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

8 A

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

5...30 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0.3...0.9 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

P

Differenza regolabile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionamento:

Manopola

Tensione massima contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero di moduli:

3

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

120 mm

Altezza:

80 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

21 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato digitale 3V serie “SLIM”con comando ON/OFF/RIDUZIONE NOTTURNA colore bianco. Alimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkaline. Display Lcd 1”. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale impostabile 0.3/0.5/0.7/0.9°C. Regolazione su scala graduata con indicazione analogica e digitale. Livelli temperatura 1 regolazione continua + 1 ridotto fisso. Autonomia 12 mesi. Comando ON/OFF/RIDUZIONE NOTTURNA. LED indicazione LOW BAT. LED indicazionestato relè. Ingresso comando riduzione notturna remota. Blocco set temperature. Campo di regolazione 5 - 30°C.Dimensioni (LxPxH) 120 x 21 x 80