AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TPTE122 TERM. ELET. PARETE E/I - 1TPTE122

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TPTE122 TERM. ELET. PARETE E/I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore differenziale - 0.7...0.7 K

  • Differenza regolabile - no

  • Larghezza - 111.5 mm

  • Carico massimo del contatto - 8 A

  • Profondità - 29 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

Termostati da parete elettronici

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8019108050260

Codice prodotto

PER1TPTE122

Cod. produttore

1TPTE122

Produttore

PER

Valore differenziale:

0.7...0.7 K

Differenza regolabile:

no

Larghezza:

111.5 mm

Carico massimo del contatto:

8 A

Profondità:

29 mm

Temperatura leggibile:

Tensione massima contatti:

250 V

Altezza:

75 mm

Termostato elettronico - comando EST / OFF / INV.