AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TPTE041 TERM. ELET. 74 X 74 SPIA-DEV.EST-INV - 1TPTE041

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TPTE041 TERM. ELET. 74 X 74 SPIA-DEV.EST-INV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore differenziale - 0.2...2.5 K

  • Differenza regolabile -

  • Larghezza - 74 mm

  • Carico massimo del contatto - 5 A

  • Profondità - 36 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108050154

Codice prodotto

PER1TPTE041

Cod. produttore

1TPTE041

Produttore

PER

Valore differenziale:

0.2...2.5 K

Differenza regolabile:

Larghezza:

74 mm

Carico massimo del contatto:

5 A

Profondità:

36 mm

Temperatura leggibile:

Tensione massima contatti:

250 V

Altezza:

74 mm

TERMOSTATO ELETTRONICO 74x74 EST-INV