AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TPTE029B TERM.EL.PARETE 4 TASTI 230V BIANCO - 1TPTE029B

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TPTE029B TERM.EL.PARETE 4 TASTI 230V BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108003235

Codice prodotto

PER1TPTE029B

Cod. produttore

1TPTE029B

Produttore

PER

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

5 A

Adatto per raffrescamento:

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0.2...1.2 K

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

PID

Differenza regolabile:

Grado di protezione (IP):

IP30

Funzionamento:

Pulsante

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero di moduli:

3

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

128.5 mm

Altezza:

26 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

88.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato digitale a menù 230V serie “NEXT” colore biancoMenù multilinguaAlimentazione 230V c.a. 50-60HzDisplay Lcd 4.3” retroilluminatoUscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a.Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 minLivelli temperatura 2 + antigeloTemperatura regolabile per set di 0.1°CTasto sospensione per pulizieIngresso comando telefonico o remotoComando EST/INVProgramma attivazione pompaBlocco set temperaturePassword utentePassword installatoreRetroilluminazione temporizzataIndicazione stato relèCorrezione t rilevamento in funzione posizionamento del prodottoMontaggio a pareteCampo di regolazione 5 - 37.7°CDimensioni (LxPxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm