PERRY - PER1TITE513A TERM. ELET.INC. EST/INV ZEFIRO - 1TITE513A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP23
Valore differenziale - 0.4...0.4 K
Tipo di contatto - Contatto normalmente aperto (NO)
Portata - 5...30 °C
Differenza regolabile - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8019108060627
Codice prodotto
PER1TITE513A
Cod. produttore
1TITE513A
Produttore
PER
Grado di protezione (IP):
IP23
Valore differenziale:
0.4...0.4 K
Tipo di contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Portata:
5...30 °C
Differenza regolabile:
no
Larghezza:
120 mm
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
8 A
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Antideflagrante:
no
Profondità:
12.5 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Temperatura leggibile:
sì
Tensione massima contatti:
250 V
Altezza:
81 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no