PERRY - PER1TITE510B TERM. ELET. INC. CON SPIA ZEFIRO - 1TITE510B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Collegamento - Tri/quadrifilare
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Termostati da semincasso elettronici
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8019108000272
Codice prodotto
PER1TITE510B
Cod. produttore
1TITE510B
Produttore
PER
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
Tri/quadrifilare
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
8 A
Adatto per raffrescamento:
no
Portata:
5...30 °C
Con display:
no
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
0.4...0.4 K
Tipo di contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Temperatura leggibile:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
P
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzionamento:
Manopola
Tensione massima contatti:
250 V
Comandi nascosti:
sì
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Nessuno
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
120 mm
Altezza:
81 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità:
12.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Classe del termostato:
III
Supporto a IFTTT disponibile:
no


