AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TITE333/MC TERM.ELET. EST/OFF/INV 3VC

PERRY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Valore differenziale - 0.5...0.5 K

  • Tipo di contatto - Contatto in scambio (NO/NC)

  • Portata - 5...30 °C

  • Differenza regolabile - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108060856

Codice prodotto

PER1TITE333/MC

Cod. produttore

1TITE333/MC

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP20

Valore differenziale:

0.5...0.5 K

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Portata:

5...30 °C

Differenza regolabile:

no

Larghezza:

66 mm

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

8 A

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Antideflagrante:

no

Profondità:

52.5 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura leggibile:

Tensione massima contatti:

250 V

Altezza:

45 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

1TI TE333/MCAlimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkalineUscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a.Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0.5°CComando EST/OFF/INVRegolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-pointLivelli di temperatura 1 con regolazione continuaAutonomia 12 mesiIngresso remoto riduzione notturna -4°C sul valore di set-pointSet-point con blocco meccanico temperaturaLED indicazione stato relèLED indicazione LOW BATCampo di regolazione 5 - 30°CDimensioni (LxPxH) 66 x 52.5 x 45 mm