AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TITE331/MC TERM.ELET. CON SPIA 3VCC

PERRY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108060825

Codice prodotto

PER1TITE331/MC

Cod. produttore

1TITE331/MC

Produttore

PER

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

Batteria

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Con ricevitore:

no

Colore:

Altri

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

8 A

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

5...30 °C

Con display:

no

Valore differenziale:

0.5...0.5 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

P

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionamento:

Manopola

Numero di uscite raffreddamento:

0

Tensione massima contatti:

250 V

Comandi nascosti:

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero di moduli:

3

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

66 mm

Altezza:

45 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

52.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto a IFTTT disponibile:

no

1TI TE331/MCAlimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkalineUscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a.Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0.5°CRegolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-pointLivelli di temperatura 1 con regolazione continua Autonomia 12 mesiIngresso remoto riduzione notturna -4°C sul valore di set-pointSet-point con blocco meccanico temperaturaLED indicazione stato relèLED indicazione LOW BATCampo di regolazione 5 - 30°CDimensioni (LxPxH) 66 x 52.5 x 45 mm