PERRY - PER1TITE323/MC TERM.ELET.LCD EST/OFF/INV 3VCC - 1TITE323/MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Valore differenziale - 0.3...0.9 K
Tipo di contatto - Contatto in scambio (NO/NC)
Portata - 5...30 °C
Differenza regolabile - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8019108060573
Codice prodotto
PER1TITE323/MC
Cod. produttore
1TITE323/MC
Produttore
PER
Grado di protezione (IP):
IP20
Valore differenziale:
0.3...0.9 K
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Portata:
5...30 °C
Differenza regolabile:
sì
Larghezza:
66 mm
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
8 A
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Profondità:
52.4 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Temperatura leggibile:
sì
Tensione massima contatti:
250 V
Altezza:
45 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no