AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TITE002 TERM. ELET. 2MODULI INCASSO

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TITE002 TERM. ELET. 2MODULI INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108029839

Codice prodotto

PER1TITE002

Cod. produttore

1TITE002

Produttore

PER

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Con ricevitore:

no

Colore:

Altri

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

5 A

Adatto per raffrescamento:

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

PID

Differenza regolabile:

Grado di protezione (IP):

IP30

Funzionamento:

Pulsante

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

220 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero di moduli:

2

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

40 mm

Altezza:

40 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato da incasso due moduli 220V serie DADO.\nI termostati DADO sono compatibili con le serie civili più diffuse, occupano due moduli civili e rispondono alle più avanzate esigenze per l'efficienza energetiche degli edifici.\nIl display LCD retroilluminato garantisce una chiara lettura delle informazioni in qualsiasi situazione di illuminazione.