AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TGTEG136 TERM. ESPANS GAS DEV. EST/INV - 1TGTEG136

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TGTEG136 TERM. ESPANS GAS DEV. EST/INV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108040148

Codice prodotto

PER1TGTEG136

Cod. produttore

1TGTEG136

Produttore

PER

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

10 A

Adatto per raffrescamento:

Portata:

5...30 °C

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

P

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP23

Funzionamento:

Manopola

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

74 mm

Altezza:

74 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

II

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato ad espansione di gas serie “TEG” con spia e con comando EST/INV