PERRY - PER1SPSP041 SENSORE PRESENZA E MOV INCASSO 3M - 1SPSP041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8019108002535
Codice prodotto
PER1SPSP041
Cod. produttore
1SPSP041
Produttore
PER
1SP SP041CARATTERISTICHE TECNICHEAlimentazione 230V c.a. ± 10% 50 HzPilotaggio intelligente del relè "ZERO CROSSING"Potenza massima pilotabile:Lampade incandescenza 2000WLampade fluorescenti non rifasate 480WLampade fluorescentirifasate in parallelo 250WLampade CFL/LED (230V) 7W ÷ 23W max 8 lamp.Grado di protezione IP40Sezione dei cavi a morsetti 0,75..... 2,5 mm²Grado di inquinamento normaleInstallazione 3 moduli civili in scatola ad incasso tipo 503Angolo di rilevamento fino a 160°Campo di rilevamento movimenti da 0,5 m a 15 mCampo di rilevamento presenza da 0,5 m a 5 mRegolazione della temporizzazione da circa 5” a circa 15’Regolazione della luminosità da 10 a 500 LUXTempo di riscaldamento alla prima accensione o rientro da black-out circa 1 minutoTemperatura di funzionamento da 0°C a +40°CTemperatura stoccaggio da -10°C a +60°CNormativa marcatura LVD/EMC EN60669-2-1Dimensioni (LxPxH) 65 x 73 x 47 mm


