AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1SDSD11CCE/4 *CONCENTR. IMPULSI CONT.ENERG. 3 DIN

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1SDSD11CCE/4 *CONCENTR. IMPULSI CONT.ENERG. 3 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Digitale

  • Tensione di ingresso - 0...230 V

  • Frequenza della tensione di ingresso - 50...60 Hz

  • Larghezza - 52.5 mm

  • Tipo di azionamento - Sincronizzato in rete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108210602

Codice prodotto

PER1SDSD11CCE/4

Cod. produttore

1SDSD11CCE/4

Produttore

PER

Modello:

Digitale

Tensione di ingresso:

0...230 V

Frequenza della tensione di ingresso:

50...60 Hz

Larghezza:

52.5 mm

Tipo di azionamento:

Sincronizzato in rete

Altezza:

85 mm

Profondità di incasso:

58 mm

1SD SD11CCE/4Concentratore di impulsi contatore di energia 3 DINRaccoglie gli impulsi dei contatori di energia (max 5), li totalizza pesandoli, li rende disponibili per un Master MODBUS.CARATTERISTICHE TECNICHEAlimentazione 230V +/- 10% 50/60HzIngressi 5 a contatto libero NO o NC (programmabile da software)Ingresso protocollo MODBUS RTUSoftware di gestioneDimensioni (LxPxH) 52.5x58x85 mm