PERRY - PER1RT200/MT/MF INT.TEMP.MULTF.MULT.LCD 1DIN - 1RT200/MT/MF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8019108220137
Codice prodotto
PER1RT200/MT/MF
Cod. produttore
1RT200/MT/MF
Produttore
PER
Alimentazione 12 - 24 - 48 - 110 - 230V c.a. 50/60Hz. Carico pilotabile (in AC1) 16 A / 250 V c.a. Carico pilotabile (in AC15) 3 A / 240V c.a. Contatto in deviazione libero da potenziale. 14 funzioni disponibili visualizzate su display. Doppio timer T1, T2 regolabili indipendentemente. Display retroilluminato colore ambra. Regolazione digitale dei tempi lavoro, ore minuti secondi e decimi. Contaore di funzionamento del carico. Dimensioni (LxPxH) 17.5x60x90.