PERRY - PER1REES15/4N *ZOCCOLO PER RELE 4 SCAMBI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Altri
Larghezza - 75 mm
Altezza - 45 mm
Profondità - 3 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8019108240623
Codice prodotto
PER1REES15/4N
Cod. produttore
1REES15/4N
Produttore
PER
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Altri
Larghezza:
75 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
3 mm
1RE ES 15 /4NZoccolo con morsetti a bussola per relè a 4 scambiCARATTERISTICHE GENERALIGrado protezione: IP20Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2Temp. Funzionamento: - 25 ÷ 85°CFissaggio: a parete o a guida DINPredisposizione permoduli di protezione