PERRY - PER1REES15/3S *ZOCC.TORR. MORS.BUSS. 3 SCAMBI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Altri
Larghezza - 80 mm
Altezza - 60 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8019108240838
Codice prodotto
PER1REES15/3S
Cod. produttore
1REES15/3S
Produttore
PER
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Altri
Larghezza:
80 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
30 mm
1RE ES 15 /3SZoccolo a torretta con morsetti a bussola per relè a 3 scambiCARATTERISTICHE GENERALIGrado protezione: IP20Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2Temp. Funzionamento: - 25 ÷ 85°CFissaggio: a parete o a guida DINPredisposizione per moduli di protezione