AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1PARXDCF77 RICEVIT. SEGNALE ORARIO DCF - V001 - 1PARXDCF77

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1PARXDCF77 RICEVIT. SEGNALE ORARIO DCF - V001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Staccato -

  • Alimentazione - Alimentazione

  • Tipo di impostazione del tempo - Altri

  • Colore del corpo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108030972

Codice prodotto

PER1PARXDCF77

Cod. produttore

1PARXDCF77

Produttore

PER

Montaggio a parete:

Staccato:

Alimentazione:

Alimentazione

Tipo di impostazione del tempo:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Segnale di uscita:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Con braccio di fissaggio:

Con indicazione della data:

no

Con visualizzazione del giorno della settimana:

no

Con indicazione della temperatura:

no

Tensione nominale:

230 V

Larghezza:

72 mm

Altezza:

145 mm

Profondità:

37.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

1PA RXDCF77Ricevitore segnale orario da Francoforte per interruttori orari sincronizzabiliL’antenna ricevitore Art. 1PA RXDCF77 riceve i segnali orari trasmessi dall’emettitore DCF77 situato a Mainflingen, a circa 25 km da Francoforte.La sigla significa D=Detuschland (Germania), C= segnali ad onde lunghe, F=Francoforte, 77=Frequenza 77,5 KHz.Tramite il ricevitore, gli interruttori orari si sincronizzano automaticamente con l’ora, la data, all’orario solare o legale.Il segnale orario radio èricevibile da una distanza di 2000 km e la continuità del servizio è garantita da due trasmettitori da 50 kW indipendenti.Alimentazione 230V c.a. 50/60HzInstallazione da parete o paloSegnale d’uscita su BUSGrado di protezione IP65Cablaggio con cavo guainato diametro 7-11 mmInvolucro opalino anti UV cablaggio con cavi fino a 2.5 mmqCollegabile a max n° 10 interruttori orariSegnalazione di intervento LEDDimensioni (LxPxH) 72 x 37.5 x 147 mm