PERRY - PER1LE001 LAMP. SP EM 1MOD 20 LUMEN 2H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8019108360017
Codice prodotto
PER1LE001
Cod. produttore
1LE001
Produttore
PER
La lampada 1 MODULO svolge la duplice funzione di lampada segna passo e lampada ausiliaria di emergenza.Risponde alla normativa italiana CEI 64-8 che ne prevede l’installazione in ogni abitazione. DIMMERABILE : In modalità segnapasso è possibile aumentare e diminuire la potenza del led in modo da consentire gli effetti di illuminamento desiderati. AUTOMATICA : In modalità segnapasso è possibile impostare la soglia crepuscolare alla quale si desidera che la luce si accenda automaticamente. EMERGENZA : In caso di mancanza di rete, il LED si accende alla massima potenza garantendo l’illuminazione di sicurezza necessaria a muoversi nell’ambiente per circa due ore. La posizione del LED e la finitura della cover trasparente sono state appositamente studiati per evitare fenomeni di abbagliamento. Ciò ne rende indicata l’installazione in ambienti civili e terziari.