PERRY - PER1IT1051 INT.TEMPORIZZATO SCALE - 1IT1051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Tensione di comando 1 - 220...240 V
Tipo di tensione di comando 1 - AC
Ritardo alla diseccitazione - 0.5...7 min
Confezione
36 PZ
Serie di prodotti
Apparcchiature di commando
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8019108020034
Codice prodotto
PER1IT1051
Cod. produttore
1IT1051
Produttore
PER
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Tensione di comando 1:
220...240 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Ritardo alla diseccitazione:
0.5...7 min
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Funzione:
Elettronico
Profondità di incasso:
55 mm
Sistema di cablaggio:
Circuito a 3 conduttori
Numero di contatti di scambio:
0
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Avviso di spegnimento:
Nessuno
Circuito a valle:
Rilanciabile
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Carico max. lampade a incandescenza:
2300 W
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Carico max. lampade fluorescenti:
290 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
290 VA