AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IOIO60WF MODULO INT ORARIO WIFI 60X60 - 1IOIO60WF

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IOIO60WF MODULO INT ORARIO WIFI 60X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma di 24 h - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Programma settimanale -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108010974

Codice prodotto

PER1IOIO60WF

Cod. produttore

1IOIO60WF

Produttore

PER

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma di 24 h:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Programmabile via software:

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Larghezza:

60 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

26 mm

1IO IO60WFInterruttore orario Wi-Fi - modulo 60x60• Alimentazione 230V c.a. +-10%50/60Hz• Carico massimo 16A• Programmabile tramite App• Massimo 15 programmi settimanali per tipologia• Bottone frontale• LED di indicazione stato relé sul frontale• Dimensioni (LxPxH) 60 x 26 x 60 mm