PERRY - PER1IO1081/M MOD.INT.OR.SETT.1 CIRC.+/-1H AUT. - 1IO1081/M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma di 24 h - no
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - sì
Programma di 60 min. - no
Confezione
1 PZ
EAN
8019108030866
Codice prodotto
PER1IO1081/M
Cod. produttore
1IO1081/M
Produttore
PER
Numero di canali:
1
Programma di 24 h:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
sì
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma ad impulsi:
no
Programma a cicli:
no
Programma astrale:
no
Programma casuale:
no
Contaore:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Radio controllato:
no
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35.8 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
7.5 mm


