AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IO0057WFD *PRESA SPINA WIFI GERMANIA V002 - 1IO0057WFD

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO0057WFD *PRESA SPINA WIFI GERMANIA V002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di presa - Altri

  • Tipo di orologio - Orologio settimanale

  • Possibile imprecisione giornaliera - 0.5 s

  • Tempo di commutazione minimo - 1 min

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108008568

Codice prodotto

PER1IO0057WFD

Cod. produttore

1IO0057WFD

Produttore

PER

Tipo di presa:

Altri

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Possibile imprecisione giornaliera:

0.5 s

Tempo di commutazione minimo:

1 min

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale a 230V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP00

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

1IO 0057WFD• Alimentazione 230V c.a. +-10%50/60Hz• Carico massimo 16A • Programmabile tramite App• Massimo 15 programmi settimanali per tipologia• Bottone frontale• LED di indicazione stato relé sul frontale• Dimensioni (LxPxH) 56 x 40 x 111 mm