AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IO0057WF PRESA SPINA WIFI ITALIA V001 - 1IO0057WF

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO0057WF PRESA SPINA WIFI ITALIA V001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di presa - Tipo italiano S/P17

  • Tipo di orologio - Orologio settimanale

  • Possibile imprecisione giornaliera - 0.5 s

  • Tempo di commutazione minimo - 1 min

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108008490

Codice prodotto

PER1IO0057WF

Cod. produttore

1IO0057WF

Produttore

PER

Tipo di presa:

Tipo italiano S/P17

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Possibile imprecisione giornaliera:

0.5 s

Tempo di commutazione minimo:

1 min

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale a 230V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP00

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Interruttore orario presa spina Wi-Fi Italia • Alimentazione 230V c.a. +-10%50/60Hz • Carico massimo 16A • Programmabile tramite App • Massimo 15 programmi settimanali per tipologia • Bottone frontale • LED di indicazione stato relé sul frontale • Dimensioni (LxPxH) 56 x 40 x 111 mm